{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M10 | |
⌀ D vpenjalne plošče1 | 20,6 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev1 | 7 mm | |
Hod ekscentra S1 | 1,6 mm | |
Mera A | 10,2 mm | |
Višina ploščice H | 9,6 mm | |
Dolžina navoja L | 20 mm | |
Vpenjalna sila | 9 kN | |
maksimalni zatezni moment | 28 Nm | |
Vrsta izdelka | Ekscentrična vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370008 M10 | |
EAN/GTIN | 4046368875849 | |
Številka proizvajalca | 82584 |