Pinzas de sujeción excéntricas con cuñas de garra, Rosca M: M10

Número de artículo: 370008 M10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    41,56 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 8 unidades(es)
    34,63 € / 1 unidad
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 2 ud.
Denominación del fabricante Exzenter-Spannklemme mit Krallenscheibe
Diámetro de cabezal D2 20,6 mm
Recorrido de sujeción S 1,6 mm
Rosca M M10
Longitud de rosca L2 20 mm
Par de apriete del tornillo máx. 28 Nm
Ancho de llave SW 7 mm
Tipo de producto Pinza de sujeción
Altura del cuerpo base H3 9,6 mm
Fuerza de sujeción máx. F 9 kN
Con tornillo / rosca sí
Contenido 2 ud.
Material acero
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 370008 M10
EAN / GTIN 4046368875849
Número del fabricante X87584
Fabricante/responsable IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Reducida demanda de espacio, por ello menos interferencias.
  • Sujeción de piezas de trabajo de cualquier forma.

Disco de apriete de acero templado por cementación, con tornillo excéntrico de acero.

Volumen de suministro:

1 tornillo de acero, 1 disco de apriete.

Nota:

¡En el caso de la abrazadera M 10 se necesita un destornillador acodado hexagonal del tam. 7!