Excenter-spændeklemme med kloskive M10

Art.-nr.: 370008 M10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    244,95  DKK / styk
  • fra 8 styk
    204,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10
Kloskive ⌀ D1 20,6 mm
Indvendig sekskantskive SW1 7 mm
Excentervandring S1 1,6 mm
Mål A 10,2 mm
Skivehøjde H 9,6 mm
Gevindlængde L 20 mm
Spændekraft 9 kN
Maks. tilspændingsmoment 28 Nm
Produkttype Excenterspændeklemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370008 M10
EAN/GTIN 4046368875849
Producentnummer 82584

Betegnelse

Udførelse:

  • Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.
  • Opspænding af vilkårligt formede emner.

Klemmeskive i indsatshærdet stål med stålexcenterskrue.

Leveringsomfang:

1 stk. stålskrue, 1 stk. klemmeskive.

Bemærk:

Ved klemme M 10 kræves en sekskantvinkelskruetrækker str. 7!