{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
Exzenter-Spannklemme
|
|
| Odcinek zaciskania S |
1,6 mm
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF M |
M10
|
|
| Długość gwintu L2 |
9 mm
|
|
| Maks. moment dokręcania śruby |
28 Nm
|
|
| Rozwartość klucza SW |
7 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Zaciski mocujące
|
|
| Szerokość korpusu B3 |
25 mm
|
|
| Wysokość korpusu H3 |
10 mm
|
|
| Maks. siła mocowania F |
9 kN
|
|
| Z otworem |
tak
|
|
| Ze śrubą / z gwintem |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 370001 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197782373 | |
| Numer producenta | 370001 M10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |