{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 61,8 mm | |
Altezza h | 14,6 mm | |
Apertura | 4 mm - 27 mm | |
Apertura | 1/8 − 1.1/16 pollici | |
Interasse S | 62,7 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo |
657850 1-27
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197592279
copia |
|
Codice del produttore |
657850 1-27
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |