• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa a innesto, tipo a rullino, Modello-Apertura: 2-30mm

Codice art.: 657850 2-30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Larghezza b 71,8 mm
Altezza h 16,9 mm
Apertura 5 mm - 30 mm
Apertura 3/16 − 1.3/16 pollici
Interasse S 74,4 mm
Attacco 14×18 mm
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657850 2-30
EAN / GTIN 4045197592293
Codice del produttore 657850 2-30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Impiego particolarmente versatile grazie all’ampiezza di apertura regolabile.
Attenzione:
È necessario correggere l’interasse sulla chiave dinamometrica (valore di regolazione modificato).

Vantaggi:

In caso di regolazione dell’ampiezza di apertura, non è necessario adattare l’interasse.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!