Insticksverktyg skiftnyckel 1-27 mm GARANT

Article no.: 657850 1-27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
185 styck i lager
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

Produktinformasjon

Technical Data

Utbytbart verktyg Insticksverktyg
bredd B 61,8 mm
höjd h 14,6 mm
öppningsvidd 4 mm - 27 mm
öppningsvidd 1/8 − 1,1/16 tum
stickmått S 62,7 mm
insticksskaft 9×12 mm
Produktslag Insticksverktyg, fast nyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 657850 1-27
EAN / GTIN 4045197592279

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.
Mycket mångsidig tack vare den justerbara öppningsvidden.
Obs!
Korrigering av momentnyckeln krävs för stickmåttet (ändrat inställningsvärde).

Fördel:

Vid justering av öppningsvidden krävs ingen anpassning av stickmåttet.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Anmärkning:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigering vid avvikelser!