Connector, Type: BOSCH

Artikelnummer: 081237 BOSCH
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 58 mm
Breedte 80 mm
Diepte 239 mm
Producttype Connector

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081237 BOSCH
EAN/GTIN 5708997361405
Nummer fabrikant 03.6140C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Connector voor het gebruik van 18 V-batterijen van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap op Scangrip CONNECT werklampen. Connector geschikt voor gebruik op GARANT easyFix Flex Power nr. 957520 gr. 12V en USB.
Met accu-veiligheidssysteem: Automatische beveiliging tegen diepe ontlading, overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking.