{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Altezza tracciatura | 300 mm | |
Lettura nonio | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,06 mm | |
Sezione trasversale colonna | 28×9 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza della superficie base | 135 mm | |
Larghezza della superficie base | 90 mm | |
Tipo di prodotto | Truschino per il controllo di altezze e tracciature |
Codice articolo |
443805 300
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197204714
copia |
|
Codice del produttore |
443805 300
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |