Výškový nádrh s lupou, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 443805 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
  • 1 620,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití min. 0 mm
Rozsah použití max. 300 mm
Odečet 0,02 mm
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu výškový nádrh
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
S číselníkovým úchylkoměrem ne
Mez chyby 0,06 mm
Metoda pojezdu měřicího posuvu ruční
Materiál měřicího hrotu tvrdokov
Šířka měřicího sloupku 28 mm
Hloubka měřicího sloupku 9 mm
Délka stojanu 135 mm
Šířka stojanu 90 mm
Vlastnosti s lupou; s přesným nastavováním
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443805 300
EAN / GTIN 4045197204714
Číslo výrobce 443805 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní noha s lapovanou základnou. Odečítání 0,02 mm s jemným seřízením. Rýsovací jehla je osazena tvrdokovem. S nastavitelnou měřicí lištou, lupou a stavěcím šroubem.