Magasságmérő előrajzoló nagyítóval 300 mm

Cikkszám: 443805 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 37,40 € /(db)
  • 61,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Előrajzolási magasság 300 mm
Nóniusz 1/50 mm
Hibahatár 0,06 mm
Mérőoszlop keresztmetszet 28×9 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Talpfelület hossz 135 mm
Talpfelület szélesség 90 mm
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 443805 300
EAN / GTIN 4045197204714

Leírás

Kivitel:

Stabil talp leppelt felfekvő felülettel. Leolvasás 0,02 mm, finombeállítással. A rajztű keményfémbetétes. Állítható mérősínnel, nagyítóval és rögzítő csavarral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek