Calibre de alturas con lupa, Altura de trazado: 300mm

Número de artículo: 443805 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 46,45 € /piezas
  • 75,82 € /piezas
a petición
En stock
307 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de trazado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Ámbito de aplicación máx. 300 mm
Lectura 0,02 mm
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto calibre de alturas
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 300 mm
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Con reloj comparador no
Margen de error 0,06 mm
Método de desplazamiento carro de medida manual
Material de la punta de medición metal duro
Columna de medición ancha 28 mm
Columna de medición profunda 9 mm
Longitud columna soporte 135 mm
Anchura columna soporte 90 mm
Características con ajuste preciso; con lupa
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 443805 300
EAN / GTIN 4045197204714
Número del fabricante 443805 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie resistente con superficie de apoyo lapeada. Lectura de 0,02 mm con ajuste preciso. El trazador está refrentado de metal duro. Con regla graduada ajustable, lupa y tornillo de sujeción.