• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati, Altezza tracciatura: 300mm

Codice art.: 444000 300
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Altezza tracciatura 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Altezza cifre 11 mm
Limite di errore 0,04 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Sezione trasversale colonna 30×12 mm
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 165 mm
Larghezza della superficie base 110 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 444000 300
copia
EAN / GTIN 4045197889829
copia
Codice del produttore 444000 300
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Base stabile con superficie di appoggio rettificata e scanalature di pulizia. Puntale in plastica comodo ed ergonomico con superficie in Haptoprene. Punta a tracciare piatta in metallo duro per la tracciatura anche in scanalature strette (intercambiabile). Cappuccio di protezione richiudibile e rimovibile per evitare lesioni durante il lavoro. Possibilità di tracciatura a partire da 0; le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Display LCD 11 mm di facile lettura, con contrasto elevato. incl. uscita dati. Incl. microregolazione e vite di bloccaggio.

Funzione:

  • Azzeramento in qualsiasi posizione
  • Preset
  • Conversione mm / pollici
  • Uscita dati RS232 Proximity
  • Funzione Hold

Fornitura:

Inclusa punta a tracciare n. art. 444010 Dim. 75.
Batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello