Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång 300 mm

Art-nr: 444000 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 473,93 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
ritshöjd 300 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
sifferhöjd 11 mm
felgräns 0,04 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mätpelartvärsnitt 30×12 mm
Mätteknik digital
fotplattans längd 165 mm
fotplattans bredd 110 mm
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 444000 300
EAN/GTIN 4045197889829

Benämning

Utförande:

Stabil fotplatta med slipat underlag och smutsspår. Ergonomisk, bekväm plasthätta med Haptoprene-yta. Plan, hårdmetallbelagd ritsnål för enkel ritsning även i smala spår, utbytbar. Fällbart och avtagbart skyddslock för arbete utan skaderisk. Ritsning från 0, ritningsmått kan därmed överföras direkt utan risk för räknefel. Mycket lättavläst LCD-display med hög kontrast 11 mm. Inkl. datautgång. Inkl. fininställning och låsskruv.

Funktion:

  • Nollställning i alla positioner
  • Preset
  • mm/tum-omkoppling
  • Datautgång RS232 Proximity
  • Hold-funktion

Leveransinnehåll:

Inklusive ritsnål nr 444010 strl. 75.
Batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar