Digitalni visinomjer i uređaj za označavanja s izlazom podataka, visina označavanja: 300mm

Artikl br.: 444000 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 42,08 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina označavanja (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Visina označavanja 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inč
Visina znakova 11 mm
Granica odstupanja 0,04 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB sučelje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Presjek mjernih stupova 30×12 mm
Mjerna tehnika digitalno
Duljina površine podnožja 165 mm
Širina površine podnožja 110 mm
Vrsta proizvoda Digitalni visinomjer i uređaj za označavanja s izlazom podataka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 444000 300
EAN / GTIN 4045197889829
Broj proizvođača 444000 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilno podnožje s brušenom površinom za stajanje i utorima za prljavštinu. Ergonomske, udobne plastične kapice s Haptoprene® površinom. Plosnata igla za označavanje opremljena tvrdim metalom za jednostavno označavanje, ujedno i u malim utorima, izmjenjiva. Sklopljiva zaštitna kapica koja se može skinuti za zaštitu od ozljeda. Mogućnost označavanja od 0, dimenzije označavanja mogu se izravno prenijeti bez greške u izračunu. Vrlo dobro čitljiv kontrastni LCD prikaz 11 mm. Uključujući podatkovni izlaz. Uključujući fino podešavanje i vijak za pričvršćivanje.

Funkcija:

  • Prikaz nule u svakom položaju
  • Prednamještanje
  • Prebacivanje mm/col
  • Izlaz podataka RS232 Proximity
  • Funkcija zadržavanja

Opseg isporuke:

Uključuje rezervni mjerni krak br. 444010 vel. 75.
Baterije br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.