Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie z wyjściem danych, wys. trasowania: 300mm

Nr art.: 444000 300
Rabat
3 981,57 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 332,05 PLN /szt.
  • 203,46 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. trasowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania
0 mm
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
maks. zakres stosowania
300 mm
Seria
444000
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Odczyt
0,01 mm
Odczyt
0,0005 cale
Wysokość cyfr
11 mm
Złącze
Złącze RS232C; Złącze USB
Wartości odczytu
0,01 mm
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak
Rodzaj produktu
Wysokościomierze i przyrządy traserskie
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
300 mm
Jednostka odczytu
milimetr; cal
Technika pomiarowa
cyfrowy
Granica błędu
0,04 mm
materiał końcówki pomiarowej
z węglików spiekanych
szerokość kolumny pomiarowej
30 mm
głębokość kolumny pomiarowej
12 mm
Długość stojaka
165 mm
Szerokość podstawy
110 mm
Właściwości
Funkcja ABS; Funkcja HOLD; Funkcja preset; z precyzyjną regulacją
Norma
norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 444000 300
EAN / GTIN 4045197889829
Numer producenta 444000 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni. Ergonomiczna, wygodna nakładka z tworzywa sztucznego z powierzchnią pokrytą Haptoprene®. Płaski rysik z węglika spiekanego do trasowania nawet w wąskich rowkach, wymienny. Przechylna i zdejmowalna klapa ochronna zapewnia pracę bez niebezpieczeństwa zranienia. Możliwość trasowania od punktu 0. Dzięki temu można bezpośrednio przenosić poszczególne wymiary bez błędów obliczeniowych. Bardzo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD 11 mm. Wraz z wyjściem danych. Mechanizm dokładnej regulacji i wkręt ustalający.

Funkcja:

  • położenie zerowe w każdej pozycji
  • Preset
  • przełączenie mm/na cale
  • wyjście danych RS232 Proximity
  • funkcja Hold.

W dostawie:

Wraz z rysikiem traserskim nr 444010 75.
Bateria nr 081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948.