{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | DIN 2269 | |
Classe di tolleranza | 2 | |
Dimensione nominale | 0,10 mm - 0,19 mm | |
Passo | 0,01 mm | |
Durezza | 60 ±2 HRC | |
Lunghezza spina di riscontro | 40 mm | |
Materiale | Acciaio per calibri | |
Tipo di prodotto | Spina di riscontro |
Codice articolo |
483910 02
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001863287
copia |
|
Produttore | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |