Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2, Tipo: 02

Número de artículo: 483910 02
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 21,29 € /piezas
  • 5,97 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal mín. 0,1 mm
Medida nominal máx. 0,19 mm
Altura de paso 0,01 mm
Grosor mín. 0,1 mm
Grosor máx. 0,19 mm
Límite de error ± 2 µm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T2
Clase de tolerancia 2
Configurable sí
Intervalo de medida nominal 0,01 mm
Tipo de producto espiga de verificación
Longitud total L 40 mm
Contenido pieza única
Norma DIN 2269
Material acero
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 483910 02
EAN / GTIN 2050001863287
Número del fabricante M 152
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

De acero aleado de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,5 mm con medidas grabadas.
Clase de tolerancia 2: ⌀ espiga ± 0,002 mm.
A partir de ⌀ de 1,00 mm, biselado en un lado.

Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

Partes opcionales:

Soporte para espiga de verificación n.º 483930, 483935; 483937. Al realizar el pedido, tenga en cuenta el rango de ⌀ deseado.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado, p. ej. n.º 483900 tam. 5 10,08 o 483920 tam. 5 10,082, como información adicional en el pedido.