• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Korpus KOMET® 40 mm

Nr art.: 236652 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 6×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nomin. D 40
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 6×D
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
pasują do koronki wiertła 40 mm - 45 mm
Długość użyteczna L1 260 mm
⌀ korpusu d1 38,5 mm
długość całkowita Lges 310 mm
ø Ds chwytu ABS® 63 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236652 40
EAN / GTIN 4047109076297
Numer producenta V47 40401

Opis

Wykonanie:

  • pewność obróbki do 6×D.
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka