{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
KUB-C
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
26 mm
|
|
| Długość całkowita L |
210 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
175 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ABS05000195
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
KUB-C.GH.6D.250-ABS50
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
32 mm
|
|
| Średnica korpusu D2 |
25 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
KGC02500715
|
|
| Długość funkcjonalna |
218 mm
|
|
| Masa |
770 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
6×D
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 236652 26 | |
| EAN / GTIN | 4047109076235 | |
| Numer producenta | 1086625095 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |