{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | WOEX 05T304 E | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 5,3 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 15 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 05T304 E | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7640 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7640 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 3 g |
| Numer artykułu | 232680 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197346612 | |
| Numer producenta | 232680 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |