{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB-C | |
| Průměr břitu, min. Dc | 40 mm | |
| Celková délka L | 310 mm | |
| Užitná délka L1 | 260 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ABS05000195 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr břitu, max. Dc | 45 mm | |
| Průměr těla D2 | 38,5 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | KGC03850715 | |
| Funkční délka | 323 mm | |
| Hmotnost | 2 080 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 6×D | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236652 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109076297 | |
| Číslo výrobce | 1086638596 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |