Corps de base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 40mm

Réf.: 236652 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 40 mm
Longueur totale L 310 mm
Longueur utile L1 260 mm
Longueur de col A 285 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant KOMET® Grundkörper
Diamètre des dents, max. Dc 45 mm
Diamètre de corps D2 38,5 mm
Longueur des goujures 240 mm
Codage du point de séparation plaquette KGC03850715
Longueur fonctionnelle 323 mm
Poids 2 080 g
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 6×D

Identification et classification

Référence article 236652 40
EAN / GTIN 4047109076297
Réf. fabricant 1086638596
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 6×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.