• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca do wiercenia WOEX 05T304 S, do uniwersalnych wierteł z płytkami skrawającymi, HB7630

Nr art.: 232610 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,45 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,90 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 055 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 05T304 S
Gatunek HB7630
Materiał ostrza HM
Strategia skrawania MTC
posuw f 0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232610 ST1400
EAN / GTIN 4045197346544
Numer producenta 232610 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal < 1100 N/mm²
P
125
Stal < 1400 N/mm²
P
125
żeliwo szare (sferoidalne)
K
175
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.