KOMET®Grundkörper, 6×D, ⌀ DC: 40mm

Artikel-Nr.: 236652 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB-C
Schneidendurchmesser, min. Dc 40 mm
Länge gesamt L 310 mm
Nutzlänge L1 260 mm
Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Trennstellenkodierung ABS05000195
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser, max. Dc 45 mm
Körperdurchmesser D2 38,5 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Trennstellenkodierung Schneidplatte KGC03850715
Funktionslänge 323 mm
Gewicht 2 080 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 6×D
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236652 40
EAN / GTIN 4047109076297
Herstellernummer 1086638596
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • Schaftausführung ABS.
  • Prozesssicher bis 6×D.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.

Hinweis:

Weitere Größen und Ersatzteile auf Anfrage.