• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia WOEX 05T304 E, do uniwersalnych wierteł z płytkami skrawającymi, HB 7635

Nr art.: 232670 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    89,30 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    74,43 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 413 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek HB7635
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość krawędzi skrawającej l 5,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 8 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kod ISO WOEX 05T304 E
Min. posuw na obrót f 0,12 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,12 mm/obr.
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 05T304 E
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania MTC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232670 INOX
EAN / GTIN 4045197346605
Numer producenta 232670 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.