{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB-C | |
| Min. średnica skrawania Dc | 65 mm | |
| Długość całkowita L | 500 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 420 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ABS08000195 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 71 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 63,5 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | KGC06350715 | |
| Długość funkcjonalna | 508 mm | |
| Masa | 7 430 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 6×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236652 65 | |
| EAN / GTIN | 4047109095960 | |
| Numer producenta | 1086663598 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |