Korpusy do głowic KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 72mm

Nr art.: 236652 72
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB-C
Min. średnica skrawania Dc 72 mm
Długość całkowita L 540 mm
Długość użytkowa L1 460 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia ABS10000195
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB-C.GH.6D.705-ABS100
Maks. średnica skrawania Dc 81 mm
Średnica korpusu D2 70,5 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej KGC07050715
Długość funkcjonalna 545 mm
Masa 10 610 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 6×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236652 72
EAN / GTIN 4047109095977
Numer producenta 1086670591
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Wykonanie:

  • pewność obróbki do 6×D.
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.