{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB-C | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 40 mm | |
| Lungimea totală L | 310 mm | |
| Lungime utilă L1 | 260 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Codarea punctului de separare | ABS05000195 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 45 mm | |
| Diametru corp D2 | 38,5 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | KGC03850715 | |
| Lungime funcţională | 323 mm | |
| Greutate | 2.080 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 6×D | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236652 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109076297 | |
| Număr producător | 1086638596 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |