{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 10 mm | |
Adattatore | codolo Weldon | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 9,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Lunghezza utile L1 | 24 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 5 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo |
210557 10
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197557735
copia |
|
Codice del produttore |
210557 10
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |