{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Série | GreenPlus | |
| Référence fabricant | GARANT GreenPlus ESD Anti-Static Care | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Sommaire | 5 000 ml | |
| Type de produit | nettoyants universels | |
| Exécution récipient | Jerricans | |
| Type | liquide | |
| Propriété | biodégradabilité; exempt de marquage; sans solvant | |
| Sommaire | pièce unique |
| Article number | 972931 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515023658 | |
| Manufacturer number | 972931 5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |