Magnetinis laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 081396 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersmuo 80 mm
Kiaurymės skersmuo 4 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis užrakto magnetas
Forma atvirkščio kūgio formos
Su tvirtinimo galimybe taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081396 1
EAN / GTIN 4069515053440
Gamintojo numeris 081396 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

GARANT GreenPlus darbo vietos šviestuvai.