Adattatore Ethernet RS232 YKI-01

Codice art.: YKI-01
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo YKI-01
copia
EAN / GTIN 4045761146624
copia
Codice del produttore YKI-01
copia
Numero-L L40250 159
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adattatore per il collegamento di bilance, misuratori di forza, ecc. tramite
  • l'interfaccia RS-232 a una rete Ethernet over IP. L'adattatore consente l'integrazione diretta dei dispositivi di misura nella maggior parte delle reti aziendali, con configurazione automatica tramite DHCP o assegnazione di IP statico. I dati di misura attuali possono essere consultati in qualsiasi momento da qualsiasi punto della rete, senza bisogno di cavi aggiuntivi. L'adattatore supporta diverse opzioni di configurazione tramite il software di amministrazione in dotazione o un'interfaccia web. Il driver in dotazione consente di accedere al misuratore con applicazioni esistenti non compatibili con la rete tramite una porta COM virtuale. Compatibile con il software KERN Balance Connection. Adatto per il montaggio a parete e su guida DIN o indipendente
  • . La consegna comprende: adattatore Ethernet RS-232 con 1 porta RS-232, adattatore di rete, CD (driver, software, manuale d'uso), cuscinetti autoadesivi
.