DISINCROSTATORE

Codice art.: V.352F
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Levigatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo V.352F
copia
EAN / GTIN 3148518086592
copia
Codice del produttore V.352F
copia
Numero-L L60130 7824
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per disincrostare, depolverare, rimuovere il calcare dalle superfici metalliche
  • Può raggiungere le fessure e gli interstizi
  • Fornito con aghi, diametro 2 mm
  • Soffia: 4.200/min
  • Consumo medio d'aria: 90 l/min
  • Diametro interno del tubo dell'aria: 13 mm
  • Filettatura di collegamento dell'aria: 3/8″
  • Pressione di lavoro consigliata: 5 - 7 bar.

Proprietà:

  • H [mm]: 36
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 75
  • [kg]: 1.670