• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Jehlová škrabka na stlačený vzduch

Artiklové číslo: V.352F
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V.352F
EAN / GTIN 3148518086592
Číslo výrobce V.352F
L-číslo L60130 7824
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro odstraňování vodního kamene, odprašování, odstraňování vodního kamene z kovových povrchů
  • Dostane se do prasklin a štěrbin
  • Dodává se s jehlami o průměru 2 mm
  • Fouká: 4 200/min
  • Průměrná spotřeba vzduchu: 90 l/min
  • Vnitřní průměr vzduchové hadice: 13 mm
  • Připojovací závit: 3/8″
  • Doporučený pracovní tlak: 5 - 7 barů.

Charakteristika:

  • H [mm]: 36
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 75
  • [kg]: 1.670