• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Martinetto universale per molle di valvole U.13B

Codice art.: U.13L
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo U.13L
copia
EAN / GTIN 3148510662008
copia
Codice del produttore U.13L
copia
Numero-L L60130 3583
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Per il montaggio e lo smontaggio delle molle delle valvole
  • Fornito con ganasce speciali curve art. n. U.13B
  • Dimensioni
  • L x P x A /: 265 x 365 x 20 mm

Proprietà:

  • H[mm]: 20
  • L[mm]: 365
  • L[mm]: 265
  • [kg]: 1.1