Universal ventilfjederbøsning U.13B

Art.-nr.: U.13L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer U.13L
EAN/GTIN 3148510662008
Producentnummer U.13L
L-nummer L60130 3583

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til montering og afmontering af ventilfjedre
  • Leveres med buede specialkæber art.nr. U.13B
  • Mål
  • L x B x H /: 265 x 365 x 20 mm

Egenskab:

  • H[mm]: 20
  • B[mm]: 365
  • L[mm]: 265
  • [kg]: 1,1