Univerzális szeleprugó emelő U.13B

Cikkszám: U.13L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.13L
EAN / GTIN 3148510662008
Gyártó száma U.13L
L-szám L60130 3583

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A szeleprugók beszereléséhez és eltávolításához
  • U.13B cikkszámú, hajlított speciális pofákkal
  • Méretek
  • H x B x K /: 265 x 365 x 20 mm

Jellemző:

  • H[mm]: 20
  • W[mm]: 365
  • L[mm]: 265
  • [kg]: 1.1