Inserto scanalato in carburo - GVR100-020A KW10

Codice art.: TWE01770
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 218,50 €
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TWE01770
copia
EAN / GTIN 4960664067138
copia
Codice del produttore TWE01770
copia
Numero-L L22310 1701
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto scanalato in carburo - GVR100-020A KW10

Proprietà:

WT (GTC - peso dell'articolo): 0.001 kg
REL (GTC - raggio d'angolo lato sinistro): 0.2 mm
RER (GTC - raggio angolo lato destro): 0.2 mm
CW (GTC - larghezza di taglio): 1 mm
PFS (GTC - modulo profilo): 1
ANR (GTC - fianco angolo di gioco lato destro): 2 Degree
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 2 Degree
ANL (GTC - fianco angolo di gioco lato sinistro): 2 Degree
CEDC (GTC - conteggio flauto): 2
S (GTC - spessore inserto): 4.45 mm
S1 (GTC - spessore inserto totale): 5 mm
INSL (GTC - lunghezza inserto): 12 mm
Larghezza scanalatura: 1,00
CECC (GTC - codice condizione tagliente): F
Descrizione: GV
Grado: KW10
MANO (GTC - Inserisci mano): R
TCE (GTC - codice tagliente a punta): S