Inserto per tornitura in carburo - DNMG150408 CA525

Codice art.: TAC01961
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
Prezzo per 10 Articolo: 110,00 €
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TAC01961
copia
EAN / GTIN 4960664680337
copia
Codice del produttore TAC01961
copia
Numero-L L22180 2763
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - DNMG150408 CA525

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 2
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 8
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 15.504 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 55 Degree
Dimensione: 1504
Grado: CA525
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): CVD Coated Carbide
Descrizione: DNMG
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
MANO (GTC - Inserisci mano): N