Strettoio a guide di avanzamento con lastra di base orizzontale STC-IHH /25

Codice art.: STC-IHH25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo STC-IHH25
copia
EAN / GTIN 4008158035758
copia
Codice del produttore STC-IHH25
copia
Numero-L L80030 196
copia
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Movimento della leva convertito in un movimento assiale dell’asta di spinta
  • Adattamento automatico progressivo della corsa di regolazione fino a 13 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione
  • Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell’articolazione
  • Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata
  • Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici
  • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all’olio

Proprietà:

  • Regolazione automatica: 13 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti in lamiera di acciaio temprato nichelato
    • Mandrino in acciaio zincato
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Cappucci di protezione in plastica
  • Forza di serraggio: 2500 N
  • Apertura alare: 35 mm

Vantaggi:

Può essere utilizzato rapidamente, dalla prima volta e dopo la sostituzione di un pezzo
  • I morsetti a sgancio rapido STC BESSEY si adattano a pezzi spessi diversi, senza regolazione manuale della vite di pressione, con quasi la stessa forza di serraggio:
  • Per intervallo automatico
Versatilità senza compromessi
  • Il rilascio rapido BESSEY in una sola misura sostituisce diverse misure della concorrenza:
  • Grazie a una gamma di serraggio estremamente ampia grazie a meccanismi brevettati
Potente e gentile
  • Anche i pezzi delicati con superfici impiallacciate o verniciate possono essere serrati delicatamente:
  • Attraverso la piastra di pressione mobile con cappuccio protettivo rimovibile
  • regolando la forza di serraggio tramite la vite di regolazione nel giunto

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Fissaggio rapido con autoregolazione dell'apertura

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino