Tolórudas gyorsrögzítő STC-IHH /25

Cikkszám: STC-IHH25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tolórudas gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STC-IHH25
EAN / GTIN 4008158035758
Gyártó száma STC-IHH25
L-szám L80030 196

Leírás

Leírás:

  • A kar mozgása a tolórúd axiális mozgására alakul át
  • A szorítószélesség automatikus, fokozatmentes beállítása 13 mm-ig, szinte állandó szorítóerővel - a tolócsavar pozíciójának kézi változtatása nélkül
  • Állítható szorítóerő akár 2500 N-ig, a csuklóban lévő állítócsavar beállításától függően
  • Stabil, edzett fémlemezek a hosszú élettartam érdekében
  • Az alaplemez furatmintázata milliméteres és hüvelykes mérésre alkalmas
  • Kiváló minőségű, olajálló, 2 komponensű műanyag fogantyú.