{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, bianco | Bianco puro | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 35 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 65 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 60 °C | |
| Tipo di prodotto | Grembiuli | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Colore | bianco | |
| Composizione del tessuto | Cotone; Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 190 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura generale a tamburo | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Percloroetilene | |
| Chiusura collo | Fibbia | |
| Chiusura schienale | Nastri | |
| Caratteristiche | idrorepellente | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile |
| Codice articolo | S841WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108021031 | |
| Codice del produttore | S841WHR | |
| Numero-L | L01840 111242 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |