Sort din Polibumbac cu Pieptar White R

Cod articol.: S841WHR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Sex Unisex
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 190 g/m2
Procesul de spălare Spălare normală
uscare Uscare în uscător de rufe în general
călcare Moderat fierbinte (<150°)
înălbire A nu se folosi înălbitori
curăţare chimică Percloroetilenă
Tip produs Șorţuri
Închidere gât Cataramă
Închidere spate Benzi
Caracteristici impermeabil
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol S841WHR
EAN / GTIN 5036108021031
Număr producător S841WHR
L-Număr L01840 111242
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Produs cu design clasic. Caracteristici: durailitate, rezistenta la spalare.

Caracteristică:

  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Benzi ajustabile pentru adaptare sigură
  • Legături anti-încurcare pentru o fixare sigură

Material:

Material ţesătură: Polibumbac Kingsmill cu finisaj Texpel: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;