Polibombažen predpasnik z oprsnikom White R

Št. art.: S841WHR
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
Barvni odtenek, bela Čisto bela
Delež tkanine, bombaž 35 %
Delež tkanine, poliester 65 %
Temperatura, običajno pranje 60 °C
Vrsta izdelka predpasniki
Geschlecht Univerzalne
Barva bela
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 190 g/m2
Postopek pranja običajno pranje
Sušenje sušenje v sušilnem stroju, splošno
likanje zmerno vroče (<150°)
beljenje brez beljenja
kemično čiščenje perkloretilen
Zapiranje, vrat zaponka
Zapiranje, hrbet trakovi
Lastnosti vodoodbojen
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S841WHR
EAN/GTIN 5036108021031
Številka proizvajalca S841WHR
L-število L01840 111242
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Klasičen model in kakovostna tkanina dajeta temu predpasniku profesionalen videz. Ta priljubljen model, ki je zelo trpežen, bo ohranil barvo in obliko iz pranja v pranje.

Lastnosti:

  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Nastavljiv vratni del za varno in udobno prileganje
  • Trakovi, ki se ne zapletajo, za varno zavezovanje

Material:

Tkanina Shell: Polibombaž Kingsmill s premazom Texpel: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;