{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Bílá | Čistá bílá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Druh produktu | Zástěry | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Barva | Bílá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 190 g/m2 | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Sušit | Sušení v sušičce obecně | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Uzávěr hrdla | Spona | |
| Uzávěr hřbetu | Pásy | |
| Vlastnosti | Nepromokavé | |
| Opakované použití | K opakovanému použití |
| Katalogové číslo | S841WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108021031 | |
| Číslo výrobce | S841WHR | |
| L-číslo | L01840 111242 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |