{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, wit | Zuiver wit | |
| Aandeel textiel, katoen | 35 % | |
| Aandeel textiel, polyester | 65 % | |
| Temperatuur, normale was | 60 °C | |
| Geslacht | Unisex | |
| Kleur | wit | |
| Materiaalsamenstelling | katoen; polyester | |
| Weefseldichtheid | 190 g/m2 | |
| Wasprocedure | normale was | |
| Drogen | drogen in droogtrommel algemeen | |
| Strijken | middelmatig heet (<150°) | |
| Bleken | niet bleken | |
| Chemische reiniging | perchloorethyleen | |
| Producttype | schorten | |
| Sluiting nek | gesp | |
| Sluiting rug | banden | |
| Eigenschappen | waterafstotend | |
| Hergebruik | meerdere keren te gebruiken |
| Artikelnummer | S841WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108021031 | |
| Nummer fabrikant | S841WHR | |
| L-nummer | L01840 111242 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |