{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň, biela | Čistá biela | |
| Podiel tkaniny, bavlna | 35 % | |
| Podiel tkaniny, polyester | 65 % | |
| Teplota, normálne pranie | 60 °C | |
| Farba | biela | |
| Pohlavie | Unisex | |
| Zloženie tkaniny | bavlna; polyester | |
| Hustota tkaniva | 190 g/m2 | |
| Postup prania | normálne pranie | |
| Sušenie | sušenie v bubnovej sušičke všeobecne | |
| Žehlenie | stredne horúce (< 150°) | |
| Bielenie | nebieliť | |
| Chemické čistenie | perchlóretylén | |
| Druh produktu | zástery | |
| Zips na krku | spona | |
| Zips na chrbte | pásy | |
| Vlastnosti | vodu odpudzujúca | |
| Opätovné použitie | viacrazové |
| Číslo položky | S841WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108021031 | |
| Číslo výrobcu | S841WHR | |
| Číslo L | L01840 111242 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |