Smækforklæde Poly-Bomuld White R

Art.-nr.: S841WHR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, hvid Ren hvid
Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Temperatur, normal vask 60 °C
Produkttype forklæder
Geschlecht Unisex
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 190 g/m2
Vaskeproces normal vask
tørring tromletørring generelt
strygning moderat varm (<150°)
blegning må ikke bleges
kemisk rengøring perklorethylen
Lukning, nakke spænde
Lukning bagpå bånd
Egenskaber vandafvisende
Genanvendelse flergangsbrug

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S841WHR
EAN/GTIN 5036108021031
Producentnummer S841WHR
L-nummer L01840 111242
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Det klassiske design og kvalitetsstoffet giver dette forklæde et professionelt udseende. Denne populære model, der er yderst slidstærk, vil holde på farven og faconen vask efter vask.

Egenskab:

  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Justerbar hals for en sikker pasform
  • Anti filt-sammen bånd

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld med Texpel finish: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;