Tablier à bavette Polycoton White R

Réf.: S841WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Température, lavage normal 60 °C
Type de produit tabliers
Geschlecht Unisexe
Couleur blanc
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 190 g/m2
Procédé de lavage lavage normal
séchage sèche-linge général
repassage type modérément chaud (<150°)
blanchissage ne pas blanchir
nettoyage chimique perchloréthylène
Fermeture dans le cou boucle
Fermeture dans le dos rubans
Caractéristiques hydrofuge
réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article S841WHR
EAN / GTIN 5036108021031
Réf. fabricant S841WHR
Article hors catalogue L01840 111242
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Classique et stylé ce tablier à bavette est trés fonctionnel et pratique. Highly durable this popular style will retain its colour and shape wash after wash.

Caractéristique(s):

  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Col réglable pour un port sécurisé
  • Lanières anti enchevêtrement

Matière(s):

Tissu extérieur: Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;